Vysoce výkonná stopková MIKROKULIČKA tvrdokov KUD Ø 10x09 mm Ø hřídele 6 mm jemné zpracování

Artiklové číslo: 4007220895481
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220895481
EAN / GTIN 4007220895481
Číslo výrobce 21112776
L-číslo L51140 401

Popis

Popis:

Frézovací kolíky z karbidu wolframu s MIKROZUBY jsou speciálně navrženy pro jemné obrábění a používají se mimo jiné v oblastech, kde se používají brusné kolíky. Nabízejí vyšší řezný výkon a produkují vysokou kvalitu povrchu, zejména ve srovnání s běžnými frézovanými povrchy. Současně pracují s nízkými vibracemi a nízkým šumem. Zachovávají si svou geometrii po celou dobu životnosti nástroje. Jsou ideální pro obrábění při ručním a strojovém použití. Téměř všechny materiály do tvrdosti 68 HRC lze zpracovat. Sférický technická fréza podle DIN 8032.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 19000 RPM
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 14000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 14000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 14000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 19000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Ozubení: MICRO
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 9 mm
  • Délka, celkem: 49 mm

Výhoda:

  • Vysoká kvalita povrchu.
  • Ve srovnání s brusnými kolíky se žádná geometrie nemění v důsledku opotřebení.
  • Obrábění téměř všech materiálů do 68 HRC.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vhodné zejména pro jemné obrábění, pro velmi jemné omítání, opravy při výrobě nástrojů a forem nebo pro ostření řezných nástrojů. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku