POLINOX rounové brusné tělísko PNL Ø 80x25 mm Ø hřídele 6 mm A100 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Artiklové číslo: 4007220892978
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220892978
EAN / GTIN 4007220892978
Číslo výrobce 44658010
L-číslo L51050 172

Popis

Popis:

Brusné kolíky POLINOX jsou vyrobeny z polyamidového rouna, ve kterém je integrována brusná zrnitost. Brusný fleece je uspořádán radiálně v lamelárním tvaru. Hustě zabalené lamely zajišťují dlouhou životnost. Nástroj se používá hlavně pro povrchové obrábění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 7500 RPM
  • OT./MIN, opt.: 4000 RPM
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 80 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 100
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
  • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku