SADA PŘÍRUBY SVORKY SFS CC-GRIND-SOLID/FLEX 5/8″

Artiklové číslo: 4007220887608
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220887608
    EAN / GTIN 4007220887608
    Číslo výrobce 33500180
    L-číslo L51070 441

    Popis

    Popis:

    S přírubovou sadou CC-GRIND jsou CC-GRIND SOLID a FLEX optimálně vyrovnány v ochranném krytu úhlové brusky. Brusné kotouče lze tedy použít zejména ploché a tím efektivně. Černý opěrný talíř je umístěn na původní montážní přírubě úhlové brusky. Stříbrná přírubová matice nahrazuje původní přírubovou matici.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SFS CC-GRIND 150/180 5/8″
    • Tvar: SFS SOLID/FLEX
    • Vhodné pro: 150 / 180 mm, vřeteno 5/8″ -11

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku