Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Ventilátor s KŘIVKOU POLIFAN byl speciálně vyvinut pro obrábění koutových švů. Je to jediný disk na světě, který je pokryt lamelami na straně broušení, na zadní straně a na poloměru. KŘIVKA POLIFAN od společnosti Pferd je patentována v mnoha zemích po celém světě. Vysoce výkonný disk pro maximální odstranění materiálu z oceli a nerezové oceli (INOX).
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 8500 RPM
- Tvar: KŘIVKA PFR
- Velikost: L (16 mm)
- Záznamový systém: Otvor
- Poloměr hrdla: 8 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z
- Ø vnější metrika: 180 mm
- Velikost zrna: 40
Výhoda:
- Vynikající životnost nástroje při obrábění zaoblení a vysoký výkon při odstraňování materiálu, který zajišťuje rychlý průběh práce a úsporu výrobních nákladů.
- Vynikající životnost nástroje při obrábění zaoblených švů.
- Přesné a optimální broušení geometrie zaoblení.
Použití:
- Doporučení k použití: Po opotřebení na obvodu se nadále používá jako běžný ventilátor. Pro poloměry zaoblení > 8 mm nebo tloušťku svaru (rozměr) ≤ 6 mm při 90° spáry, šířka v poloměru: 16 mm
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; obrábění svarů; obrábění filet
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel