upínací příruba pro netkané kotouče POLINOX PNK s redukcí otvor Ø 76.2 mm na otvor Ø 31.8 mm

Artiklové číslo: 4007220880647
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Upínací příruba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220880647
EAN / GTIN 4007220880647
Číslo výrobce 47601202
L-číslo L51050 2231

Popis

Popis:

Pro upínání kompaktních brusných kotoučů POLINOX PNK v Ø 200 mm na stacionárních strojích, jako jsou dvojité brusky (brusné bloky).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RF PNK 200 BO. 31,8
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 76,2
  • Ø otvor: 31,8 mm

Výhoda:

  • Vysoká přesnost uchycení.
  • otvor lze podle potřeby rozšířit.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku