upínací příruba pro netkané kotouče POLINOX PNK s redukcí otvor Ø 76.2 mm na otvor Ø 16.1 mm

Artiklové číslo: 4007220880623
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Upínací příruba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220880623
    EAN / GTIN 4007220880623
    Číslo výrobce 47601200
    L-číslo L51050 2149

    Popis

    Popis:

    Pro upínání kompaktních brusných kotoučů POLINOX PNK v Ø 200 mm na stacionárních strojích, jako jsou dvojité brusky (brusné bloky).

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: RF PNK 200 BO. 16,1
    • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 76,2
    • Ø otvor: 16,1 mm

    Výhoda:

    • Vysoká přesnost uchycení.
    • otvor lze podle potřeby rozšířit.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku