Rukojeti pilníku na kopyta FH 6/1 110 mm pro ploché a půlkulaté pilníky, délka pilníku 350 mm

Artiklové číslo: 4007220847008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220847008
EAN / GTIN 4007220847008
Číslo výrobce 12612000

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Rukojeť hoblovače pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FH 6
  • Vhodné pro délku [mm]: 350 mm
  • Vhodné pro: Hoblík hoblovky
  • Délka, celkem: 110 mm

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku