POLINOX navinuté netkané kolo PNK Ø 150x13 mm otvor Ø 25.4 mm tvrdé SIC jemné pro povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220841877
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220841877
EAN / GTIN 4007220841877
Číslo výrobce 47802640
L-číslo L51050 2064

Popis

Provedení:

  • H (tvrdý)

Popis:

Kompaktní brusná kolečka POLINOX PNK produkují matné povrchy. Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNK jsou vyrobeny z pěnového brusného rouna navinutého kolem Kern. Pěna podporuje fleece a ovlivňuje jeho odolnost a chování při broušení. Tato speciální vazba vytváří netkané kolečka s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Tyto vlastnosti jsou zvláště patrné při odstraňování otřepů, vyrovnání, dokončování a leštění měkkých kovů, legovaných a vysoce legovaných ocelí a slitin titanu.;kola mohou být použita na stacionárních strojích a brusných blocích, ale také s přenosnými pohony nástrojů, jako jsou přímé brusky. Kola lze také upravit podle geometrie speciálního obrobku obvazem. Tvrdý design s velmi vysokou rychlostí odstraňování otřepů, dobrou pevností hran a dlouhou životností pro středně těžké až těžké aplikace odstraňování otřepů a leštění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 5100 RPM
  • OT./MIN, opt.: 2500 RPM
  • Provedení: H (tvrdý)
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Ø otvor: 25,4 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Velikost zrna: Jemný

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
  • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

Použití:

  • Doporučení k použití: Výrazně snížit velikost řezné rychlosti při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Stočená konstrukce nástroje vyžaduje přísné dodržování značeného směru jízdy. Nedodržení směru jízdy způsobí zničení nástroje a zvýšené riziko nehod.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku