POLINOX navinuté netkané kolo PNK Ø 150x13 mm otvor Ø 25.4 mm středně tvrdý a hrubý pro povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220841853
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220841853
    EAN / GTIN 4007220841853
    Číslo výrobce 47802638
    L-číslo L51050 507

    Popis

    Provedení:

    • MH (středně tvrdý)

    Popis:

    Kompaktní brusná kolečka POLINOX PNK produkují matné povrchy. Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNK jsou vyrobeny z pěnového brusného rouna navinutého kolem Kern. Pěna podporuje fleece a ovlivňuje jeho odolnost a chování při broušení. Tato speciální vazba vytváří netkané kolečka s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Tyto vlastnosti jsou zvláště patrné při odstraňování otřepů, vyrovnání, dokončování a leštění měkkých kovů, legovaných a vysoce legovaných ocelí a slitin titanu.;kola mohou být použita na stacionárních strojích a brusných blocích, ale také s přenosnými pohony nástrojů, jako jsou přímé brusky. Kola lze také upravit podle geometrie speciálního obrobku obvazem. Středně tvrdý design se zvýšenou pevností hran a životností nástrojů pro hrubé odstraňování otřepů a odstraňování otřepů, vyrovnávání a omítky.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 5100 RPM
    • OT./MIN, opt.: 2500 RPM
    • Provedení: MH (středně tvrdý)
    • Metrika šířky: 13 mm
    • Ø otvor: 25,4 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 150 mm
    • Velikost zrna: Hrubá

    Výhoda:

    • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
    • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
    • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Výrazně snížit velikost řezné rychlosti při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
    • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
    • Stočená konstrukce nástroje vyžaduje přísné dodržování značeného směru jízdy. Nedodržení směru jízdy způsobí zničení nástroje a zvýšené riziko nehod.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku