Popis:
Obzvláště agresivní kartáč s opěrným kroužkem. Je vhodný zejména pro odstraňování otřepů a povrchové úpravy na stacionárních strojích. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáče s keramickým zrnem (CO) se vyznačují vysokou houževnatostí a velmi dobrou řeznou schopností. Pro dosažení vysokých hodnot odstranění a agresivního chování při čištění zubů. Plastové ořezávání odolává teplotám až do 220 °C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 3000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 1200 RPM
- OT./MIN, opt., do: 2000 RPM
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,2 mm
- Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Materiál pro skladování: keramické zrno (CO)
- Velikost zrna: 120
- Délka, ořez: 38 mm
- Délka, ořez na kroužek: 19 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
- Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
- Opěrný kroužek zabraňuje průniku vodičů do strany.
- Po dokončení ořezávání na opěrném kroužku jej lze odstranit pro další použití bez změny chování kartáčku.
- Rozmetání a pružnost obložení kartáčku lze nastavit pomocí opěrného kroužku.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Jakmile je zastřihování dokončeno až k opěrnému kroužku, sejměte opěrný kroužek. To umožňuje uvolnit a zcela spotřebovat zbývající zásoby. Pro velký průměr rozmetání nebo pro dosažení těžko přístupných oblastí demontujte opěrný kroužek na začátku práce.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; strukturování (rohože, rohože a satování)
- Typy jednotek: Obráběcí stroje; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Tvrdý neželezný kov
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Tento talířový kartáč je dodáván se dvěma otvory pro zdvihátka o průměru 6,5 mm. Průměr kruhu šroubu 31 mm.