KOMBICLICK opěrný talíř Ø 100 mm závit M10 pro úhlové brusky 100

Artiklové číslo: 4007220836200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220836200
EAN / GTIN 4007220836200
Číslo výrobce 44890190
L-číslo L51050 947

Popis

Provedení:

  • střední

Popis:

S tímto opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Tvrdost CC-GT (střední) = černá

Charakteristika:

  • Typ Pferd: CC-GT 100
  • OT./MIN, max.: 15300 RPM
  • Vhodné pro metrické Ø: 100
  • Vhodné pro: úhlová bruska 100, upínač M10
  • Verze: Střední
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Ø závit: M10

Výhoda:

  • Výrazně snižuje tepelné namáhání díky geometrii chladicích otvorů.
  • Vysoká nákladová efektivita díky minimálním časům výměny nástrojů.
  • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci s rychlými změnami nástrojů.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku