tvrdokov frézovací kolík kruhový oblouk RBF Ø 12x25 mm Ø hřídele 6 mm Z3P univ. Střední křížový HICOAT

Artiklové číslo: 4007220835623
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220835623
    EAN / GTIN 4007220835623
    Číslo výrobce 21117824
    L-číslo L51140 305

    Popis

    Popis:

    Serrace 3 PLUS s potahem HICOAT HC-FEP se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. Umožňuje efektivní odstraňování třísek díky vylepšeným kluzným vlastnostem a je velmi teplotně odolný. Umožňuje delší životnost nástroje a hlavice ve vyšším rozsahu řezných rychlostí ve srovnání s nenatíranými zastřihovacími čepy. Kruhový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033.

    Charakteristika:

    • Zaoblení rohové provedení: 2,5 mm
    • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 7000 RPM
    • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 12000 RPM
    • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 12000 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 20000 RPM
    • Ozubení: 3 PLUS HC-FEP
    • Ø vnější metrika: 12 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Délka, zoubkované: 25 mm
    • Délka, celkem: 65 mm

    Výhoda:

    • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
      v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Pouzdro z oceli
      • Ocelová litina
      • Hliníkové slitiny tvrdé
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • nástrojové oceli

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku