Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Uživatelé, kteří se spoléhají na nejlepší výkon, volí inovativní disk POLIFAN-STRONG. Výrazně překonává konvenční vějířovité kotouče a nově definuje maximální nákladovou efektivitu. Díky svému jedinečnému designu dosahuje nepřekonatelných vysokých řezných výkonů. Má také překvapivě delší životnost než konvenční vějířovité kotouče. Pferd POLIFAN STRONG je patentován v mnoha zemích po celém světě. Speciální disk POLIFAN, který kombinuje SILNÝ design s dlouhými lamelami uspořádanými v KOMPAKT s inovativním brusivo. Keramické zrno CO s abrazivním, chladicím speciálním povlakem (MRAZEM) nevyrábí žádné žíhací barvy – ani v tepelně nepříznivých podmínkách – takže není třeba žádné přepracování. Pferd POLIFAN STRONG je patentován v mnoha zemích po celém světě.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: PFC STRONG / B / T29
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Keramické zrno CO-ZMRAZENÍ
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: 50
Výhoda:
- Samoostřicí keramické zrno v kombinaci se speciálním brusným aktivním MRAZÍCÍM povlakem dosahuje velmi chladného broušení a minimalizuje tepelný příkon u špatně tepelně vodivých materiálů, jako je nerezová ocel (INOX).
- Obvyklé jiskry jsou omezeny na minimum. Poškození obrobků z nerezové oceli letícím žárovkami je tedy téměř nemožné.
Použití:
- Doporučení k použití: Dokonce i při prvním použití POLIFAN-STRONG INOX, lamely vykazují mimořádný vzor opotřebení po několika sekundách. Vysoce účinná plniva tvoří lesklý chladicí film na lamele (bez ″zasklení″). To je základ pro ultra-cool střih. Optimální pro dosažení jemných povrchů.
- Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Slitiny na bázi kobaltu
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Ušlechtilá ocel (INOX)