Silný kotouč POLIFAN PFC 115x22.23 mm kónický společný zmrazit 50 SGP INOX pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220835302
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220835302
EAN / GTIN 4007220835302
Číslo výrobce 67789115
L-číslo L51120 133

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Uživatelé, kteří se spoléhají na nejlepší výkon, volí inovativní disk POLIFAN-STRONG. Výrazně překonává konvenční vějířovité kotouče a nově definuje maximální nákladovou efektivitu. Díky svému jedinečnému designu dosahuje nepřekonatelných vysokých řezných výkonů. Má také překvapivě delší životnost než konvenční vějířovité kotouče. Pferd POLIFAN STRONG je patentován v mnoha zemích po celém světě. Speciální disk POLIFAN, který kombinuje SILNÝ design s dlouhými lamelami uspořádanými v KOMPAKT s inovativním brusivo. Keramické zrno CO s abrazivním, chladicím speciálním povlakem (MRAZEM) nevyrábí žádné žíhací barvy – ani v tepelně nepříznivých podmínkách – takže není třeba žádné přepracování. Pferd POLIFAN STRONG je patentován v mnoha zemích po celém světě.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: PFC STRONG / B / T29
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO-ZMRAZENÍ
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: 50

Výhoda:

  • Samoostřicí keramické zrno v kombinaci se speciálním brusným aktivním MRAZÍCÍM povlakem dosahuje velmi chladného broušení a minimalizuje tepelný příkon u špatně tepelně vodivých materiálů, jako je nerezová ocel (INOX).
  • Obvyklé jiskry jsou omezeny na minimum. Poškození obrobků z nerezové oceli letícím žárovkami je tedy téměř nemožné.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dokonce i při prvním použití POLIFAN-STRONG INOX, lamely vykazují mimořádný vzor opotřebení po několika sekundách. Vysoce účinná plniva tvoří lesklý chladicí film na lamele (bez ″zasklení″). To je základ pro ultra-cool střih. Optimální pro dosažení jemných povrchů.
  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ušlechtilá ocel (INOX)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku