Trubka POLISTAR PST-T Ø 100 mm otvor Ø 5 mm A180 pro broušení otvorů a trubek

Artiklové číslo: 4007220834923
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220834923
EAN / GTIN 4007220834923
Číslo výrobce 42732168
L-číslo L51050 1806

Popis

Popis:

POLISTAR-TUBE jsou vícevrstvé nýtované brusné hvězdy. Používají se zejména pro obrábění vnitřních povrchů trubek a ohybů trubek. Použijte brusné hvězdy s odpovídajícími ohýbacími hřídeli 7 PST-T DIN 10/M5.

Charakteristika:

  • Počet, vrstvy: 8 kusů
  • OT./MIN, max.: 3820 RPM
  • OT./MIN, opt.: 1500 RPM
  • Ø otvor: 5 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Velikost zrna: 180

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Zabraňte korozi trubek z nerezové oceli (INOX) pomocí nýtů z nerezové oceli.
  • Dosáhnout velmi jemných povrchových vlastností až do Ra 0,2 μm.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Vyberte průměr nástroje na vnitřním průměru potrubí: PST-T průměr 100 mm pro vnitřní průměr trubky 60–65 mm Velikost zrna 180 vhodné pro drsnost 0,4–0,6 μm Ra.
  • Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte upínací trn samostatně.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku