upínací trn pro brusné nástroje s vrtáním Ø 4 mm rozsah upnutí 0-10mm hřídel Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220834343
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220834343
EAN / GTIN 4007220834343
Číslo výrobce 42400004
L-číslo L51050 461

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Vhodné upínací trn pro POLISTAR a POLISTAR-TRUBICE.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 6/4 0-10
  • Rozsah upnutí: 0 mm
  • Rozsah upnutí až do: 10 mm
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 4
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 25 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku