Netkané kolo PNER Ø 125x6 mm Ø 22.23 mm tvrdé a hrubé pro povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220833179
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220833179
    EAN / GTIN 4007220833179
    Číslo výrobce 44691053
    L-číslo L51050 503

    Popis

    Provedení:

    • H (tvrdý)

    Popis:

    Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNER se skládají z několika vysoce stlačených netkaných vrstev spojených speciálním systémem zrnitosti. Různé kombinace zhutnění, vláken, zrn a odpovídající vazby vedou k netkaným výrobkům s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Tyto nástroje mohou pokrývat širokou škálu aplikací povrchových úprav, od relativně hrubého broušení až po přípravu na leštění. Verze pro úhlová bruska a brusky na koutové svary je vhodná zejména pro obrábění zaoblených švů a těžko přístupných štěrbin nebo výklenků. Tvrdý design s velmi vysokou mírou úběru, dobrou pevností hran a dlouhou životností pro hrubé odstraňování otřepů a leštění.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 6100 RPM
    • OT./MIN, opt.: 4500 RPM
    • Provedení: H (tvrdý)
    • Metrika šířky: 6 mm
    • Ø otvor: 22,23 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 125 mm
    • Velikost zrna: Hrubá

    Výhoda:

    • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
    • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
    • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Výrazně snížit velikost řezné rychlosti při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–30 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
    • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku