Hufhobel Flaschstump 350mm hoblování a jemné zpracování kopyt

Artiklové číslo: 4007220809631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dvojitý hoblík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220809631
EAN / GTIN 4007220809631
Číslo výrobce 13180350

Popis

Popis:

Hoof ramps od Pferd jsou oblíbené u všech uživatelů, kteří se zabývají péčí o kopyta nebo zpracováním rohu. Obdélníkový pilník s rybářskou tyčí a zuby na čtyřech stranách. Jedna stránka jemná, jedna strana hrubá. Vhodné pro hoblování povrchu kopyta, pro dokončování kopyta, pro podání prstů na nohou a pro zpracování kopyt nehtů po řezání.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 3515
  • Metrika šířky: 44 mm
  • Ozubení: Frézováno
  • Metrické délky: 350 mm
  • Výška: 6 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Výhoda:

  • Dlouhá životnost.
  • Velmi dobrá kvalita povrchu.
  • Síly a zpět jemně.
  • Příjemný pocit ze souborů pro lidi a zvířata.

Použití:

  • Doporučení k použití: KOŇSKÉ KOPYTO lze použít s komerčně dostupnými držadly příslušné velikosti.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dřevo

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku