KOMPOZITNÍ talířový kartáč DBUR Ø 150x22.2 mm otvor SIC vlákno Ø 1.10mm obilí 120 stacionární

Artiklové číslo: 4007220808856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Talířový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220808856
EAN / GTIN 4007220808856
Číslo výrobce 79184142
L-číslo L51510 436

Popis

Popis:

Obzvláště agresivní kartáč s opěrným kroužkem. Je vhodný zejména pro odstraňování otřepů a povrchové úpravy na stacionárních strojích. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 2500 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 1600 RPM
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,2 mm
  • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost zrna: 120
  • Délka, ořez: 38 mm
  • Délka, ořez na kroužek: 19 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
  • Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
  • Opěrný kroužek zabraňuje průniku vodičů do strany.
  • Po dokončení ořezávání na opěrném kroužku jej lze odstranit pro další použití bez změny chování kartáčku.
  • Rozmetání a pružnost obložení kartáčku lze nastavit pomocí opěrného kroužku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Jakmile je zastřihování dokončeno až k opěrnému kroužku, sejměte opěrný kroužek. To umožňuje uvolnit a zcela spotřebovat zbývající zásoby. Pro velký průměr rozmetání nebo pro dosažení těžko přístupných oblastí demontujte opěrný kroužek na začátku práce.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
  • Typy jednotek: Obráběcí stroje; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Rozsah dodávky:

  • Tento talířový kartáč je dodáván se dvěma otvory pro zdvihátka o průměru 6,5 mm. Průměr kruhu šroubu 31 mm.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku