Ruční odjehlovací nůž BS 1010 pro ocel, hliník

Artiklové číslo: 4007220807903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220807903
EAN / GTIN 4007220807903
Číslo výrobce 14300010
L-číslo L51130 99

Popis

Popis:

Pferd nabízí odjehlové kotouče, mini čepele a odjehlové záhlubníky pro ruční odjehlovač. Nože a záhlubníky jsou snadno zaměnitelné a jsou navrženy pro různé materiály a obráběcí úlohy. Odjehlové kotouče pro obrábění oceli, hliníku, neželezných kovů a litiny, plastů a dalších měkkých materiálů. Břity pro odstraňování otřepů se používají s příslušným držák v ruční vložce. Odjehlovací čepel je vhodná pro ocel a hliník.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: B
  • Použít na: Ocel, hliník
  • Metrika šířky: 3,2 mm
  • Ø vnější metrika: 3 mm

Výhoda:

  • Čepel přizpůsobená materiálovým vlastnostem obrobku.

Použití:

  • Zpracování úloh: odstraňování otřepů
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Litina
    • plasty
    • Neželezný kov měkký
    • Ocel

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku