ZAZNAMENEJTE univerzální motor RUER 8/180SI 230 v 18,000-500rpm/1,020 Watt

Artiklové číslo: 4007220807408
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220807408
EAN / GTIN 4007220807408
Číslo výrobce 85205710
L-číslo L51700 189

Popis

Popis:

Nekonečně variabilní vícerychlostní pohon je výkonný a vhodný pro těžký hlavice. napájecí kabel 2,5 m , připojovací kabel 2,25 m , 2 klíče.

Charakteristika:

  • Příkon: 1020 wattů
  • Výstupní výkon: 600 wattů
  • Rozsah otáček, od: 500 RPM
  • Rozsah otáček, až: 18000 RPM
  • Napětí, od: 230 voltů
  • Metrika šířky: 98 mm
  • Připojovací spojka [DIN]: 10
  • Metrické délky: 222 mm
  • Čistá hmotnost: 1,65 kg
  • Výška: 98 mm

Výhoda:

  • Digitální elektronika pro konstantní držení sady Otáčky.
  • Kombinovaný regulátor rychlosti lze použít jako stůl nebo nožní ovladač.
  • Velmi nízký hluk.
  • Robustní konstrukční stroj pro těžký hlavice.
  • Vhodné zejména pro hlavice při výrobě nástrojů a forem.

Rozsah dodávky:

  • Pohon je dodáván bez ohýbacího hřídele. Je třeba objednat zvlášť.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku