kruhový kartáč nezopft RBU Ø 200x13x50,8 mm otvor SIC vlákno Ø 0.55 mm zrno 120 stacionární

Artiklové číslo: 4007220807248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220807248
EAN / GTIN 4007220807248
Číslo výrobce 43505904
L-číslo L51510 669

Popis

Popis:

Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C. Díky delší délce ořezu a vyšší flexibilitě je možné jej optimálně využít pro obrábění hliníku. Vhodné pro hlavice na stacionárních strojích, obráběcích centrech a robotech.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 2400 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 3900 RPM
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,55 mm
  • Ø vnější metrika: 200 mm
  • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost zrna: 120
  • Délka, ořez: 43 mm

Výhoda:

  • Díky speciálnímu designu je možné bezproblémové balení do širokých válečků. To umožňuje rovnoměrnou povrchovou úpravu.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
  • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku