Kartáč na odstraňování otřepů unzopft RBU Ø 250x60x50,8 mm otvor ocelový pletený drát Ø 0.35 mm stacionární

Artiklové číslo: 4007220807118
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220807118
EAN / GTIN 4007220807118
Číslo výrobce 43506716
L-číslo L51510 667

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro odstraňování otřepů trubek, řezných hran a malých dílů na stacionárních strojích. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Plněný materiál tohoto kartáč je uvíznutí drátu (SVÍTÍ). Jedná se o drátěný drát z mosazi. Tato verze s ořezáváním drátu je díky speciálnímu uspořádání drátu vhodná zejména pro těžké kartáčování a umožňuje agresivní čištění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3600 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1800 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 2700 RPM
  • Metrika šířky: 60 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor, max.: 100 mm
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
  • Ø vnější metrika: 250 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (LIT ST)
  • Délka, ořez: 50 mm

Výhoda:

  • Individuální kontrola nerovnováhy zaručuje vysokou úroveň hladkosti.
  • Nejvyšší životnost díky vysoké hustotě skladování.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: Stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Elastomery
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Dřevo

Rozsah dodávky:

  • Dvojice adaptérů APM 50,8 si objednávejte samostatně.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku