Kartáč na odstraňování otřepů unzopft RBU Ø 250x100x50,8 mm otvor ocelový drát Ø 0.35 mm stacionární

Artiklové číslo: 4007220807095
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220807095
    EAN / GTIN 4007220807095
    Číslo výrobce 43506811
    L-číslo L51510 666

    Popis

    Popis:

    Vhodné zejména pro odstraňování otřepů trubek, řezných hran a malých dílů na stacionárních strojích. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 3600 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 1800 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 2700 RPM
    • Metrika šířky: 100 mm
    • Záznamový systém: Otvor
    • Ø otvor, max.: 100 mm
    • Ø otvor: 50,8 mm
    • Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
    • Ø vnější metrika: 250 mm
    • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
    • Délka, ořez: 50 mm

    Výhoda:

    • Individuální kontrola nerovnováhy zaručuje vysokou úroveň hladkosti.
    • Nejvyšší životnost díky vysoké hustotě skladování.
    • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
    • Vytváří jemné povrchy.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
    • Typy jednotek: Stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Elastomery
      • Ocel, litá ocel
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Dřevo

    Rozsah dodávky:

    • Dvojice adaptérů APM 50,8 si objednávejte samostatně.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku