upínací trn pro diamantové řezné kotouče s otvorem Ø10mm, hřídel Ø8 mm

Artiklové číslo: 4007220806401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220806401
EAN / GTIN 4007220806401
Číslo výrobce 33513900
L-číslo L51220 21

Popis

Popis:

příslušenství pro upnutí diamantových řezných kotoučů až do včetně Průměr 75 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 30000 RPM
  • Rozsah upnutí až do: 3 mm
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 10
  • Ø Metrická hřídel: 8 mm

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být překročeno maximální specifikované Otáčky.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku