diamantový dělicí kotouč D1A1R 350x2.8x30.0mm D427 (hrubé) segmentované pro vláknové sklo/CFRP

Artiklové číslo: 4007220806104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220806104
EAN / GTIN 4007220806104
Číslo výrobce 68435037

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové řezné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Galvanicky pokovené diamantové řezné kotouče se používají pro řezání tvrdých materiálů, jako je tvrdokov nebo keramika a plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP). Jsou obzvláště náchylné k řezání kvůli velkým prostorům čipů.

Charakteristika:

  • Ochranný segment na každé straně: Žádný
  • Tvar: S2
  • Metrika šířky: 2,8 mm
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Ø otvor: 30 mm
  • Ø vnější metrika: 350 mm
  • Velikost zrna: D 427

Výhoda:

  • Segmentace zajišťuje obzvláště dobrou evakuaci čipů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Hrubé zrno D 427 je vhodné pro řezání předsintrované keramiky, ořezávání a řezání na délku plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP).
  • Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
  • Typy jednotek: Roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Technická keramika

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku