Popis:
Galvanicky lepené diamantové řezné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Galvanicky pokovené diamantové řezné kotouče se používají pro řezání tvrdých materiálů, jako je tvrdokov nebo keramika a plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP). Jsou obzvláště náchylné k řezání kvůli velkým prostorům čipů.
Charakteristika:
- Ochranný segment na každé straně: Žádný
- Tvar: D
- Metrika šířky: 2 mm
- Tloušťka čepele stonku: 1 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Ø vnější metrika: 178 mm
- Velikost zrna: D 427
Výhoda:
- Kontinuální povlak je vhodný zejména pro velmi jemné řezy.
Použití:
- Doporučení k použití: Hrubé zrno D 427 je vhodné pro řezání předsintrované keramiky, ořezávání a řezání na délku plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP).
- Zpracování úloh: Oddělte; vytvořte otvory; ořízněte
- Typy jednotek: úhlová bruska; roboti; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Technická keramika
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.