Popis:
Vynikající pro obrábění protioděrových povlaků a nátěrů z karbidu wolframu, karbidu chromu, karbidu titanu atd. Doporučuje se zejména pro obrábění materiálů používaných při konstrukci motoru, např. Hastelloy, Inconel a titanových/titanových slitin. Také ideální pro obrábění extrémně tvrdých materiálů, jako je tvrdokov, sklo, keramika, smalt a kámen, stejně jako GRP/CFRP. Velikost zrna ISO 6344: 60
Charakteristika:
- Metrika šířky: 55 mm
- Brusivo: diamant
- Metrické délky: 90 mm
- Velikost zrna: 251
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Dosáhněte těžko přístupných míst.
- Lze použít pro mokré a suché broušení.
Použití:
- Doporučení k použití: Pracujte s nízkým přítlakem.
- Zpracování úloh: Čištění; postupné jemné broušení; hrubování; texturování (omrzlin, omrzlin a satination);
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Kámen
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Velikost zrna je specifikována v m..