Laboratorní kotouč T 150x1,0x22.23mm Performance LINE SG LAB HD STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220804124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220804124
    EAN / GTIN 4007220804124
    Číslo výrobce 66300010
    L-číslo L51160 24

    Popis

    Popis:

    Řada PFERD nabízí laboratorní řezné kotouče (LAB) v různých provedeních a rozměrech. Laboratorní řezací kotouče se používají pro výrobu přesných řezů a pro rychlé oddělení laboratorních vzorků. Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Velmi elegantní nástroj v tvrdosti H se dvěma vnějšími látkami pro ocel a nerezovou ocel (INOX). Pro separační úkoly, které vyžadují vysokou stabilitu. Pro výrobu přesných řezů a rychlé separace laboratorních vzorků.

    Charakteristika:

    • Maximální pracovní rychlost, max.: 80 m /s.
    • OT./MIN, max.: 10200 RPM
    • Tvar: EHT / 41 / T1
    • Metrika šířky: 1 mm
    • Ø otvor: 22,23 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 150 mm
    • Tvrdost: V

    Výhoda:

    • Speciálně navržené pro metalografické vzorkování pomocí Aggressive brusivo.
    • Bezpečné řezání díky nejvyšší kvalitě řezání.
    • Velmi vysoká stabilita díky zpevnění vnější tkaniny.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Vhodné také pro mokré separační aplikace.
    • Zpracování úloh: Separace; separace trubek; separace profilů; separace pevného materiálu
    • Typy jednotek: Laboratorní řezací stroj; stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Nerezová ocel (INOX)
      • Ocel

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku