tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík Alu kruhový oblouk RBF Ø 03x13 mm hřídel Ø 3 mm hliník/neželezné kovy

Artiklové číslo: 4007220803677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220803677
EAN / GTIN 4007220803677
Číslo výrobce 21218135
L-číslo L51140 186

Popis

Popis:

Pferd dále vyvinul Alu serration speciálně pro obrábění hliníku. Vyznačuje se vysokým řezným výkonem. technická fréza s kruhovým obloukem podle DIN 8032.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 0,75 mm
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 64000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 64000 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 64000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 117000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 117000 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 117000 RPM
  • Ozubení: ALU
  • Ø vnější metrika: 3 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 13 mm
  • Délka, celkem: 43 mm

Výhoda:

  • Extrémně vysoký řezný výkon.
  • Velké čipy.
  • Snižte přilnavost materiálu.
  • Dlouhá životnost a plynulý chod.
  • Lze použít až 1 100 m /min velikost řezné rychlosti.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Termoplasty
    • Hliníkové slitiny odolné
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku