Válcové brusné válečky POLIGROLL PR Ø 12x35 mm otvor Ø 3 mm keramické zrno co-COOL60

Artiklové číslo: 4007220803424
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný váleček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220803424
EAN / GTIN 4007220803424
Číslo výrobce 42811346

Popis

Popis:

Pro agresivní broušení s nejvyšší rychlostí odstraňování u tvrdých, špatně tepelně vodivých materiálů. Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Poliroll brusné válečky jsou vyrobeny ze spirálově vinutého brusivo na základně. Brusné zrno je vloženo do povlaku ze syntetické pryskyřice na nosiči tkaniny odolné proti tahu, který dosahuje nejvyššího brusného výkonu.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 17000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 12000 RPM
  • Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Výška: 35 mm

Výhoda:

  • Konzistentní vysoký výkon broušení po celou dobu životnosti díky trvalému uvolňování čerstvého brusného zrna v hlavice.
  • Zajistěte usazení v hlavice díky samonapínacím drážkovaným kónickým upínací trn.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte špičku a ne povrch broušení, abyste předešli poškození spoje teplem. Umístěte POLIROLL na upínací trn s lepenou stranou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 11 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku