LITÝ okraj brusné tělísko kužel Ø 20x40mm hřídel Ø 6 mm SIC30 pro šedou a sférickou litinu

Artiklové číslo: 4007220803066
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220803066
EAN / GTIN 4007220803066
Číslo výrobce 32212531
L-číslo L51090 407

Popis

Provedení:

  • HRANA OBSAZENÍ N

Popis:

Tvar kužele ke je vhodný pro příjemnou pracovní polohu při broušení povrchu a pro broušení hrdel. LITÁ HRANA pro slévárny je vhodná zejména pro univerzální hlavice a pro broušení mineralizace a broušení pískových inkluzí a adheze písku na šedé a nodulární litinové obrobky ve spojení s vysokými řeznými rychlostmi.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 20900 RPM
  • OT./MIN, opt.: 20900 RPM
  • Provedení: HRANA OBSAZENÍ N
  • Metrika šířky: 40 mm
  • Ø vnější metrika: 20 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká grind a agresivita od samého začátku.
  • Vysoká rychlost odstraňování v kombinaci s dlouhou životností nástroje.
  • Dodává se v praktických a ekologických průmyslových obalech.

Použití:

  • Doporučení k použití: LITÁ HRANA kolíků velikost řezné rychlosti dosahuje svého nejlepšího výkonu na LITÉ HRANĚ od 30 do 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku