LITÁ OCEL válec brusné tělísko Ø 25x32 mm hřídel Ø 6 mm A30 pro litou ocel

Artiklové číslo: 4007220802960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220802960
EAN / GTIN 4007220802960
Číslo výrobce 31135231
L-číslo L51090 512

Popis

Popis:

Provedení Z LITÉ OCELI je vhodné zejména pro univerzální hrubovací hlavice na lité oceli. Je ideální pro odstraňování otřepů na ocelových odlitcích a pro broušení přechodů po odřezání. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 32900 RPM
  • OT./MIN, opt.: 25000 RPM
  • Metrika šířky: 32 mm
  • Ø vnější metrika: 25 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká grind a agresivita od samého začátku.
  • Vysoká rychlost odstraňování v kombinaci s dlouhou životností nástroje.
  • Dodává se v praktických a ekologických průmyslových obalech.

Použití:

  • Doporučení k použití: velikost řezné rychlosti čepy z LITÉ OCELI dosahují svého nejlepšího výkonu u LITÉ OCELI od 25 do 40 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku