Válec Alu brusné tělísko Ø 13 x 20 mm, Ø 6 mm, SiC80 pro hliník

Artiklové číslo: 4007220802915
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220802915
EAN / GTIN 4007220802915
Číslo výrobce 31124408
L-číslo L51090 427

Popis

Popis:

Verze Alu je vhodná zejména pro univerzální hlavice na hliníku a neželezných kovech. Používá se k odstraňování otřepů na hliníkových odlitcích a zkosení na hliníkových profilech pro přípravu svarů. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů. To může být přiveden do jakékoliv požadované typ pomocí soustružnické kámen.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 73400 RPM
  • OT./MIN, opt.: 35000 RPM
  • Tvar: W 186
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 13 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Díky speciální impregnaci, bez ucpání při obrábění měkkých, mazacích nebo tvrdých materiálů.
  • Vysoký výkon broušení a odstraňování.

Použití:

  • Doporučení k použití: Brusné kolíky Alu dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 20 až 40 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • Měď
    • zinek

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku