Vzduchová úhlová bruska PWWSA 1/25,000 ot./min/110 W.

Artiklové číslo: 4007220802588
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220802588
EAN / GTIN 4007220802588
Číslo výrobce 80205025
L-číslo L51700 164

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon s nízkou výškou hlavy, štíhlou úhlovou hlavou a otočným ventilem se vyznačuje kompaktním designem. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. 0,6 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 2 m se závitem 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 3 mm, 2 upínací klíč.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 110 wattů
  • Otáčky: 25000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 3
  • Provedení ventilu: Otočte
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,3 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,2 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
  • Metrické délky: 149 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
  • Čistá hmotnost: 0217 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 39 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Stroj má nízkou výšku úhlové hlavy a je vhodný pro úzké pracovní oblasti.
  • Stroj má štíhlou úhlovou hlavu a je vhodný pro práci v těžko přístupných oblastech.
  • Kompaktní design umožňuje snadnou přístupnost.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku