Popis:
Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Upevňovací rameno pro broušení pásu s válečkem velikosti 9x16 mm pro pásy o délce pásu 610 mm a šířce pásu 6, 10 nebo 12 mm.
Charakteristika:
- Typ Pferd: BSVA 5/155-9/16x610
- Použitelná šířka pásma: 6, 10, 12
- Metrika šířky: 9 mm
- Použitelná šířka pásma: 610
- Čistá hmotnost: 0132 kg
- Metrický průměr válce: 16 mm
Výhoda:
- Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
- Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
- Robustní ocelová konstrukce.
- Využití celé šířky role.
- Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.