Olejová mlha ONG-a 1/2

Artiklové číslo: 4007220801765
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Olejnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220801765
EAN / GTIN 4007220801765
Číslo výrobce 80803005
L-číslo L51050 938

Popis

Popis:

Spojovací armatury pro pohony stlačeného vzduchu. Jednotka olejové mlhy se závitovým připojením 1/2″ uvnitř.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: ONG-A 1/2
  • Čistá hmotnost: 0944 kg

Poznámka:

  • V případě potřeby má adekvátní mazání olejovou mlhou zásadní význam pro optimální provoz (viskozita oleje při 40 °C podle ISO VG 22–32 mm2/s (CST).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku