Popis:
Pro agresivní broušení s maximálním řezným výkonem na tvrdých, špatně tepelně vodivých materiálech. Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Krátké řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″.
Charakteristika:
- Metrika šířky: 20 mm
- Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
- Metrické délky: 480 mm
- Odpovídá ISO: ISO 2976
- Velikost zrna: 60
Výhoda:
- Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
- Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
- Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
Poznámka:
- Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.