• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástavec hřídele pro pily s dvoukovovými otvory SVL-300 300mm pro hřídel pily na otvory

Artiklové číslo: 4007220798447
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Upínací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220798447
EAN / GTIN 4007220798447
Číslo výrobce 25200516
L-číslo L51140 743
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pferd nabízí hřídele pro děrové pily v různých provedeních. Ty jsou přizpůsobeny příslušným rozměrům děrovka. K dispozici jsou také nástavce na dřík, které jsou vhodné například pro obrábění obtížně přístupných součástí. Nástavec hřídele SVL-300 vysune hřídel pilových hřídelí HSS LSS 1 a LSS 2.

Charakteristika:

  • Tvar hřídele: 6hran
  • Šířka metrického klíče: 11 mm
  • Ø Metrická hřídel: 12,2 mm
  • Délka, celkem: 300 mm

Výhoda:

  • Vhodné pro obrábění obtížně přístupných součástí.
  • Zvláště vhodné pro práci na lehkých stěnách.
  • Hluboké díry lze řezat bez námahy.
  • Dosáhněte potřebné vzdálenosti mezi pohonem nástroje a pracovním prostorem.
  • Je zabráněno poškození obrobku a stroje.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku