prodloužení pro hnací vřeteno délka SPVH13 1000mm 6 S8 max.RPM25,000 inkl.6 mm kleština

Artiklové číslo: 4007220793602
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 4007220793602
    EAN / GTIN 4007220793602
    Číslo výrobce 87101372
    L-číslo L51050 1079

    Popis

    Popis:

    Nástavce pro hnací vřetena prodlužují šanky brusných a frézovacích nástrojů. Umožňují vrtat hlavice na těžko přístupných místech a zejména do hlubokých otvorů. Jsou upnuty v kleština stroje s pneumatická nebo elektrickým pohonem nebo v násadce ohýbacího hřídele a musí být také vedeny ručně. Nástavce pro hnací vřetena prodlužují šanky brusných a frézovacích nástrojů. Umožňují vrtat hlavice na těžko přístupných místech a zejména do hlubokých otvorů. Jsou upnuty v kleština stroje s pneumatická nebo elektrickým pohonem nebo v násadce ohýbacího hřídele a musí být také vedeny ručně. prodloužení pro hnací vřetena pro ruční použití s průměrem 13 mm, délkou 1000 mm, upínač nástrojů 6 mm a držákem hřídele 8 mm. 2 Upínací klíče DM OK 6/7 mm a 1 kleština 3 mm.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 25000 RPM
    • Upínací skupina kleští: 10
    • Včetně Ø kleština [mm]: 6
    • Čistá hmotnost: 0952 kg
    • Ø úchyt hřídele [mm]: 8
    • Ø vřeteno, max.: 13 mm
    • Ø upínač nástrojů: 6 mm
    • Délka, montážní čep: 28 mm
    • Délka, celkem: 1106 mm

    Výhoda:

    • Ekonomická alternativa k zakázkovým frézovacím a brusným kolíkům s dlouhou hřídelí.

    Rozsah dodávky:

    • na poptávku jsou k dispozici pro speciální délky.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná hodnota Otáčky je 25 000 ot./min.
    • Pozor! Při prodloužení vřetena hlavice je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci nehod. Prosím, nekleštěte příliš velké nástroje na prodloužení, protože jste poháněni duší. prodloužení a stroj musí být vedeny v jedné linii. Pákové a naklápěcí zařízení poškodí prodloužení.
    • Při práci s velkými délkami hřídele je nutné před zapnutím hnacího stroje vložit nástroj do obrobku (např. otvory, trubky, kanály nebo drážky). prodloužení je vhodný pouze pro ruční použití v kombinaci s vhodnými pneumatická, elektrickými pohony nebo ohýbacími hřídeli pro nástroje se standardními třísky. Je začleněn do beznárazového kleština zařízení ve spojení s nástrojem schváleným Otáčky. Nikdy nesmí být připevněný na poloměru přechodu. Je zakázáno upnout druhý prodloužení nebo nástroje s naddlouhými hřídeli.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku