Pneumatická pásová bruska PBS 5/155 HV 2324 délka pásu: 480mmxBreite: 25 mm

Artiklové číslo: 4007220792698
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220792698
EAN / GTIN 4007220792698
Číslo výrobce 80704025

Popis

Provedení:

  • včetně BSVA 5/155-23/24x480

Popis:

Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Může být použit s nebo bez olej. pásová bruska s nástavcem pro broušení pásu BSVA 5/155-23/24x480.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výstupní výkon: 370 wattů
  • Rychlost pásu, od: 21 m /s.
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Verze: včetně BSVA 5/155-23/24x480
  • Metrika šířky: 37 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,6 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,4 m³/min
  • Metrické délky: 397 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 4 kapek
  • Čistá hmotnost: 1,39 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Přední
  • Výška: 115 mm

Výhoda:

  • Pohon je vybaven otočným brusným nástavcem na opasek.
  • Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku