SKS OK 2.5 mm

Artiklové číslo: 4007220785980
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220785980
    EAN / GTIN 4007220785980
    Číslo výrobce 90200021
    L-číslo L51050 1244

    Popis

    Popis:

    Pferd nabízí různé šestihranné úhlové klíče (SKS) s různými velikostmi klíčů (OK). Šestihranný úhlový klíč o průměru 2,5 mm.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SKS OK 2,5 MM
    • Čistá hmotnost: 0004 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku