POLIFAN SILNÝ kotouč PFC 115x22.23 mm kónický Z50 speciální řada SGP OCEL pro ocel

Artiklové číslo: 4007220777879
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220777879
EAN / GTIN 4007220777879
Číslo výrobce 67788115

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Uživatelé, kteří se spoléhají na nejlepší výkon, volí inovativní disk POLIFAN-STRONG. Výrazně překonává konvenční vějířovité kotouče a nově definuje maximální nákladovou efektivitu. Díky svému jedinečnému designu dosahuje nepřekonatelných vysokých řezných výkonů. Má také překvapivě delší životnost než konvenční vějířovité kotouče. Pferd POLIFAN STRONG je patentován v mnoha zemích po celém světě. Inovativní disk POLIFAN-STRONG je jedinečný nástroj s mimořádně vysokou úrovní výkonu. Jeho konstrukce je výrazně úspornější než konvenční vějířovité kotouče.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: PFC STRONG / B / T29
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: 50

Výhoda:

  • Fast broušení díky neustálé agresivitě broušení až do posledního abrazivního zrna.
  • Maximální hospodárnost díky nejvyššímu odstranění na jednotku času a nižší spotřebě disku.
  • Maximální dlouhá životnost nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Ideální pro zpracování hran, např. srážení hran nebo pro dosažení jemných povrchů.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku