COMBISC opěrný talíř SOFT pro systém CDR Ø 75 mm SBHR s hřídelí Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220776384
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220776384
EAN / GTIN 4007220776384
Číslo výrobce 42721763
L-číslo L51050 467

Popis

Provedení:

  • W (měkký)

Popis:

Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBHR
  • Upínací systém: systém CDR
  • OT./MIN, max.: 12500 RPM
  • Provedení: W (měkký)
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku