Vnitřní kartáč IBU Ø 83x100 mm závit 1/2″ BSW ocelový drát Ø 0.35″

Artiklové číslo: 4007220749609
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220749609
EAN / GTIN 4007220749609
Číslo výrobce 43679301
L-číslo L51510 339

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro odstraňování otřepů a čištění trubek, závitů, návleků a válců. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 1000 RPM
  • Metrika šířky: 100 mm
  • Záznamový systém: Závit
  • Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
  • Ø vnější metrika: 82 mm
  • Ø závit: 1/2 BSW
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, celkem: 170 mm

Výhoda:

  • Vytváří jemné povrchy.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vložte ve směru hodinových ručiček. Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Dřevo

Rozsah dodávky:

  • BSW = britský standard Whitworth

Poznámka:

  • Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku