Vnitřní kartáč IBU Ø12x100mm s očkem plastové ořezávání Ø0,30

Artiklové číslo: 4007220749104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220749104
EAN / GTIN 4007220749104
Číslo výrobce 43679236
L-číslo L51510 271

Popis

Popis:

Pro lehké čisticí a odstraňování otřepů pracujte na závitových otvorech nebo výklencích, např. klínových dráhách. Zvláště vhodné pro čištění při ručním použití. Nylonové kartáče jsou zvláště vhodné pro obrábění materiálů, které by jinak byly ″poškrábané″ nebo poškozené, jako jsou měkké plasty. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 100 mm
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Materiál pro skladování: Nylon
  • Délka, celkem: 300 mm

Výhoda:

  • Umožňují nejvyšší přesnost a efektivitu při obrábění citlivých obrobků.
  • Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní plochy trubek a otvorů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosetové plasty
    • Více neželezné kovy
    • Termoplasty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku