Kotouč ventilátoru POLIVLIES PVL korund Ø 115 mm otvor 22.23 mm A100G pro jemné broušení

Artiklové číslo: 4007220748336
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220748336
EAN / GTIN 4007220748336
Číslo výrobce 44694101

Popis

Provedení:

  • hrubá, nažloutlá hnědá

Popis:

Pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo. Jsou vhodné zejména pro obrábění velkých povrchů z nerezové oceli (INOX). POLIVLIES velikost zrna 100 G = hrubá (žlutohnědá)

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 5000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 5800 RPM
  • Povrchová úprava: Hrubá, žlutohnědá
  • Metrika šířky: 18 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: 100 G

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nový, ostrý brusivo.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 30–35 m /s.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku