Popis:
Brusné kolíky POLINOX jsou vyrobeny z polyamidového rouna, ve kterém je integrována brusná zrnitost. Skládají se z několika vysoce vlnitých netkaných pásů, které jsou zabaleny kolem Kern. Zvlněné uspořádání brusného rouna umožňuje rohož povrchů bez odizolování.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 7500 RPM
- OT./MIN, opt.: 4000 RPM
- Metrika šířky: 50 mm
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 80 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Velikost zrna: 100
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
- Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.
Použití:
- Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.