Příslušenství drátěná rukojeť s očkem IBUS pro vnitřní kartáče se závitem 3/8″ 300mm dlouhá

Artiklové číslo: 4007220726914
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220726914
EAN / GTIN 4007220726914
Číslo výrobce 43690214
L-číslo L51510 737

Popis

Popis:

Vhodné pro práci se závitovými vnitřními kartáči.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PROFIBUS 3/8 BSW 300
  • Záznamový systém: Závit
  • Vnější závitová zásuvka ø: 12 mm
  • Ø závit: 3/8 BSW
  • Délka, celkem: 300 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Rozsah dodávky:

  • BSW = britský standard Whitworth
  • Vezměte prosím na vědomí vnější průměr závitové zásuvky: 3/8 = 12 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku