KOMBICLICK opěrný talíř Ø 115/125 mm závit M14 pro úhlové brusky 115and125

Artiklové číslo: 4007220725764
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220725764
    EAN / GTIN 4007220725764
    Číslo výrobce 44890150
    L-číslo L51050 8

    Popis

    Provedení:

    • střední

    Popis:

    S tímto opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Tvrdost CC-GT (střední) = černá

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: CC-GT 115-125
    • OT./MIN, max.: 13300 RPM
    • Vhodné pro metrické Ø: 115, 125
    • Vhodné pro: úhlová bruska 115 / 125, upínač M14
    • Verze: Střední
    • Ø závit: M14

    Výhoda:

    • Výrazně snižuje tepelné namáhání díky geometrii chladicích otvorů.
    • Vysoká nákladová efektivita díky minimálním časům výměny nástrojů.
    • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci s rychlými změnami nástrojů.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku